simmill VX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, P=2,5-5 mm, Ab Gewindegröße M30

Artikel-Nr.: V22.1630.01 M X500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer V22.1630.01 M X500
EAN / GTIN 4069769307320
Herstellernummer AF00X500
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil
P=2,5-5 mm, Ab Gewindegröße M30

Technische Parameter:

  • ZEFP = 3
  • S = 3,8 mm
  • w = 0,31 mm
  • tmax = 2,98 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • Steigung (bis) = 5,0 mm
  • Ab Gewindegröße = M30
  • Steigung (von) = 2,5 mm
  • b = 5,85 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb