simmill VX Frässchneidplatte, Fräsen von Vollradiusnuten, w=1,6 mm, R=0,8 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Artikel-Nr.: V22.0008.16 V X500
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
Artikelnummer V22.0008.16 V X500
EAN / GTIN 4069769301878
Herstellernummer AFEEX500
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Fräsen von Vollradiusnuten
w=1,6 mm, R=0,8 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Technische Parameter:

  • w = 1,60 mm (Toleranz +0,03)
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 22,0 mm
  • ZEFP = 3
  • tmax = 4,5 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • R = 0,80 mm