simmill VX Fräserschaft, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ, D=15,875 mm, L2=42 mm, D1=12 mm

Artikel-Nr.: V22.0.625.12.42 A HM
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
Artikelnummer V22.0.625.12.42 A HM
EAN / GTIN 4069769305876
Herstellernummer APKM
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Fräserschaft
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ
D=15,875 mm, L2=42 mm, D1=12 mm

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T20T
  • Schraube = ATK6
  • L1 = 100,0 mm
  • L2 = 42,0 mm
  • ØD1 = 12,0 mm
  • ØDh6 = 15,875 mm