simmill VX Frässchneidplatte, Whitworth-Gewinde, Vollprofil, Gang/Zoll=8, Ab Gewindegröße -

Artikel-Nr.: V06.5508.02.22 M X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer V06.5508.02.22 M X800
EAN / GTIN 4069769300796
Herstellernummer AVKPX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Whitworth-Gewinde, Vollprofil
Gang/Zoll=8, Ab Gewindegröße -

Technische Parameter:

  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 6
  • Ab Gewindegröße = -
  • S = 4,2 mm
  • R = 0,43 mm
  • Gang/Zoll = 8
  • Steigung (von) = 3,175 mm
  • H1 = 2,03 mm
  • b = 6,31 mm
  • Alternativ ab Nenndurchmesser = 32,7 mm