simmill VX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, P=2-4,5 mm, Ab Gewindegröße M27

Artikel-Nr.: V06.2545.01.22 M X500
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
Artikelnummer V06.2545.01.22 M X500
EAN / GTIN 4069769300444
Herstellernummer AM1SX500
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil
P=2-4,5 mm, Ab Gewindegröße M27

Technische Parameter:

  • Steigung (von) = 2,0 mm
  • Ab Gewindegröße = M27
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 6
  • Steigung (bis) = 4,5 mm
  • b = 6,05 mm
  • S = 4,2 mm
  • w = 0,25 mm
  • tmax = 2,71 mm