simmill VX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform, w=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Artikel-Nr.: V06.0500.020.28 G X800
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
Artikelnummer V06.0500.020.28 G X800
EAN / GTIN 4069769299212
Herstellernummer AP9ZX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform
w=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Technische Parameter:

  • ØDS = 27,7 mm
  • S = 6,4 mm
  • ZEFP = 6
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 28,0 mm
  • w = 5,0 mm (Toleranz +0,02)