simmill VX Frässchneidplatte, Nut-, Trenn- und Schlitzfräsen, w=0,6 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm

Artikel-Nr.: V06.0060.000.37 G X808
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
Artikelnummer V06.0060.000.37 G X808
EAN / GTIN 4069769295061
Herstellernummer AA5VX808
L-Nummer L23830 121443
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Nut-, Trenn- und Schlitzfräsen
w=0,6 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm

Technische Parameter:

  • ØDS = 36,7 mm
  • w = 0,6 mm (Toleranz +0,05)
  • Nutnennbreite = 0,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 37,0 mm
  • S = 5,7 mm
  • ZEFP = 6
  • tmax = 12,0 mm