simmill UX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform, w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=4,5 mm

Artikel-Nr.: U20.0200.02 G X800
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
Artikelnummer U20.0200.02 G X800
EAN / GTIN 4069769294675
Herstellernummer AX13X800
L-Nummer L23830 102033
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform
w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=4,5 mm

Technische Parameter:

  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 19,7 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 20,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 2,0 mm (Toleranz +0,02)
  • ZEFP = 3