simmill UX Fräserschaft, Stahl, für Spannzangenfutter, DIN 6499, Spannzange ER16, L2=22 mm, D1=9 mm

Artikel-Nr.: U18.ER16.09.22
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
Artikelnummer U18.ER16.09.22
EAN / GTIN 4069769293890
Herstellernummer APHJ
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Fräserschaft
Stahl, für Spannzangenfutter, DIN 6499
Spannzange ER16, L2=22 mm, D1=9 mm

Technische Parameter:

  • Gewinde Spannmutter = M22x1,5
  • L1 = 52,0 mm
  • Schraube = ATMB
  • ØD = 32,0 mm
  • L2 = 22,0 mm
  • Für Spannzange = ER16
  • ØD1 = 9,0 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • Spannmutter = ATHE