simmill UX Fräserschaft, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB, IKZ, D=16 mm, L2=45 mm, D1=12 mm

Artikel-Nr.: U18.1612.45 B HM
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
Artikelnummer U18.1612.45 B HM
EAN / GTIN 4069769293012
Herstellernummer ADG9
L-Nummer L23830 1368
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Fräserschaft
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB, IKZ
D=16 mm, L2=45 mm, D1=12 mm

Technische Parameter:

  • ØD1 = 12,0 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • Schraube = ATMB
  • L2 = 45,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • L1 = 110,0 mm