simmill UX Frässchneidplatte, Stirn- und Planfräsen, tmax=4 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm

Artikel-Nr.: U06.ST40.020.18 Y X800
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
Artikelnummer U06.ST40.020.18 Y X800
EAN / GTIN 4069769289503
Herstellernummer A03GX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
Stirn- und Planfräsen
tmax=4 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm

Technische Parameter:

  • ZEFF/ZEFP = 6
  • tmax = 4,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 18,0 mm