simmill UX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, P=3,5 mm, Ab Gewindegröße M30

Artikel-Nr.: U06.1835.02.18 M X800
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
Artikelnummer U06.1835.02.18 M X800
EAN / GTIN 4069769289053
Herstellernummer AS0HX800
L-Nummer L23830 415
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
P=3,5 mm, Ab Gewindegröße M30

Technische Parameter:

  • w = 0,44 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • H1 = 1,89 mm
  • S = 4,1 mm
  • b = 5,85 mm
  • Steigung (von) = 3,5 mm
  • Ab Gewindenenndurchmesser = 27,60 mm
  • ZEFP = 6
  • Ab Gewindegröße = M30