• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simmill UX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, für weiche Schnitte, w=2,5 mm, R=0,2 mm Dmin=20 mm

Artikel-Nr.: U06.0250.020.20 GY X800
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer U06.0250.020.20 GY X800
EAN / GTIN 4069769288414
Herstellernummer AYFVX800
L-Nummer L23830 101879
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, für weiche Schnitte
w=2,5 mm, R=0,2 mm Dmin=20 mm

Technische Parameter:

  • ZEFP = 6
  • S = 5,8 mm
  • w = 2,5 mm (Toleranz +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 20,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • ØDS = 19,7 mm
  • w1 = 2,40 mm