Beschreibung:
	
	
                
                    
		Hartmetall Gewindedrehplatte EZTR060050-55-008 GW05
                
                
            
                
	
		Merkmal:
	
	
                
                    
		BLD (DIN4000 - Code für Werkzeugart): 6A2 (DIN4000 - Funktionsbreite): 2.44 mmA3 (DIN4000 – Funktionslänge): 52.4 mmA4 (DIN4000 - funktionale Höhe): 2.4 mmA6 (DIN4000 - Mindestdurchmesser der Bohrung): 6 mmB1 (DIN4000 - Kopflänge): 20 mmB5 (DIN4000 - Gesamtlänge): 52.4 mmC13 (DIN4000 - Code der Form des Schaftquerschnitts): 22E1 (DIN4000 - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 62.5 DegreeE3 (DIN4000 – Winkel mit Einsatz): 55 DegreeE6 (DIN4000 - Rake angle axial): 0 DegreeE7 (DIN4000 - Rake angle radial): 0 DegreeF1 (DIN4000 - Schnittrichtung): RF2 (DIN4000 - Formcode Werkzeughalter): GF3 (DIN4000 – Ausführung mit hängendem Kopf):0H1 (DIN4000 – Code für Konstruktionskonfiguration): HPROFILE_TYPE (DIN4000 - Profiltyp Gewinde): TTHREAD_Typer (DIN4000 - Form mit Gewinde): UNCTPI (DIN4000 - Gewinde pro Zoll Minimum): 24TPI_MAX (DIN4000 - Threads pro Zoll maximal): 20