Manueller Prüfstand TVL-XLS, Messbereich 500 N

Artikel-Nr.: TVL-XLS
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
Produktart Kraftmesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TVL-XLS
EAN / GTIN 4045761344785
Herstellernummer TVL-XLS
L-Nummer L40250 3484
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

Vertikal und horizontal bedienbar
Präzises Messergebnis
Hohes Sicherheitsniveau bei Wiederholungsmessungen
Große Grundplatte mit hoher Befestigungsflexibilität
Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis zu 1000 N (nicht im Lieferumfang enthalten)
Digitale Längenmesseinheit SAUTER LA (ohne Schnittstelle) serienmäßig

Merkmal:

Maximaler Verfahrweg: 230 mm
Spindelhub (Hub einer Drehung): 3 mm
Grundplatte mit Gewindebohrung M6
Erweiterter Arbeitsraum mit TVL-XL: +340 mm
Gesamtabmessungen B×T×H 151×234×465 mm
Nettogewicht ca. 9 kg

Downloads & Dokumente