Türfutterstrebe TU

Artikel-Nr.: TU
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
Artikelnummer TU
EAN / GTIN 4008158001302
Herstellernummer TU
L-Nummer L80040 94
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Fixiert und stützt Türfutter beim Ausschäumen der Mauerfuge schonend und exakt
  • Teleskopierbares eloxiertes Aluminium-4-Kant-Rohr mit mm-Skala und Feststellschraube für maßgenaues Arbeiten
  • Kreuzförmige Druckplatte mit Filzschutz für empfindliche Türfutter mit einer Tiefe von 6 bis 13 cm bzw. 13 bis 30 cm
  • Umsteckbare Spannbügel mit vergrößerten Spannflächen und abnehmbaren Auslegern zum sicheren und einfachen Einsetzen des Türfutters

Merkmal:

  • Material / Oberfläche:
    • Rohr aus Aluminium, eloxiert
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
    • Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
    • Schutzkappen aus Kunststoff
    • Restliche Teile aus Kunststoff
  • Spannweite: 565-1010 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Türen- und Fensterbau

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen