Cermet-Nuteinsatz - GBA43R150-075R TN90

Artikel-Nr.: TSO09153
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TSO09153
EAN / GTIN 4960664350834
Herstellernummer TSO09153
L-Nummer L22400 455
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Cermet Stechdrehwendeplatte GBA43R150-075R TN90

Merkmal:

ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 0 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 0 Degree
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.009 kg
REL. (GTC - Eckradius links): 0.75 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 0.75 mm
PFS (GTC - Profilformular): 1
CW (GTC – Schnittbreite): 1.5 mm
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 3
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 4 Degree
INSL (GTC - Plattenlänge): 22 mm
Nutbreite: 1,50
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): E
Beschreibung: GBA
HAND (GTC - Einlegehand): R
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S
Grad: TN90