Cermet Gewindeeinsatz - TTX32R55015 TC60

Artikel-Nr.: TSB09120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
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
Artikelnummer TSB09120
EAN / GTIN 4960664069927
Herstellernummer TSB09120
L-Nummer L22110 397
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Cermet Gewindedrehplatte TTX32R55015 TC60

Merkmal:

NT (GTC - Zähnezahl): 1
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 3
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 3.18 mm
D1 (GTC - Durchmesser Befestigungsbohrung): 4.4 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 9.525 mm
TPIN (GTC - Gewinde pro Zoll Minimum): 20
PAL (GTC - Profilwinkel links): 27.5 Degree
PAR (GTC - Profilwinkel rechts): 27.5 Degree
PNA (GTC - Winkel mit Profil): 55 Degree
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 60 Degree
TTP (GTC - Gewindeausführung): A
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): CERMET
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): F
HAND (GTC - Einlegehand): R
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S
TPT (GTC - Gewindeprofil): V
THFT (GTC - Gewindeform): W