simturn PX Klemmhalter, Hartmetall, Rundschaft, Innere Kühlmittelzufuhr, D=12,7 mm, L2=39 mm

Artikel-Nr.: TP3.L08.0.500.39 HM R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TP3.L08.0.500.39 HM R
EAN / GTIN 4069769287233
Herstellernummer A60X
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn PX Klemmhalter
Hartmetall, Rundschaft, Innere Kühlmittelzufuhr
D=12,7 mm, L2=39 mm

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T7F
  • Schraube = ATK9
  • L1 = 107,0 mm
  • h = 11,0 mm
  • d1 = 6,60 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,80 mm
  • L2 = 39,0 mm
  • ØD = 12,70 mm (Toleranz h6)