simturn PX Klemmhalter, Stahl, Rundschaft, Innere Kühlmittelzufuhr, D=12,7 mm, L2=6,6 mm

Artikel-Nr.: TP3.L08.0.500.06 ST R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TP3.L08.0.500.06 ST R
EAN / GTIN 4069769287172
Herstellernummer A60H
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn PX Klemmhalter
Stahl, Rundschaft, Innere Kühlmittelzufuhr
D=12,7 mm, L2=6,6 mm

Technische Parameter:

  • ØD = 12,70 mm (Toleranz h6)
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,80 mm
  • Schraubendreher = T7F
  • Schraube = ATK9
  • L1 = 80,0 mm
  • h = 11,70 mm
  • L2 = 6,60 mm
  • ØD1 = 6,60 mm