• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simturn K2.G WSP, Gewinde, Außen, Metr. ISO, Teilprofil, Mehrbereich, P=1 - 1,5 mm

Artikel-Nr.: TK2.G.M100.01 EMU L X808
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer TK2.G.M100.01 EMU L X808
EAN / GTIN 4069769278101
Herstellernummer AYMSX808
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Gewinde, Außen, Metr. ISO, Teilprofil, Mehrbereich
P=1 - 1,5 mm

Technische Parameter:

  • Steigung (bis) = 1,50 mm
  • R = 0,14 mm
  • S = 3,0 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • Steigung (von) = 1,0 mm