• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simturn K2.G WSP, Rückwärtsdrehen mit Spantreppe Typ ″Y″, k=59°, R=0,05 mm, tmax=5 mm

Artikel-Nr.: TK2.G.059.02.05.05 YYR X808
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
Artikelnummer TK2.G.059.02.05.05 YYR X808
EAN / GTIN 4069769271942
Herstellernummer A2BEX808
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Rückwärtsdrehen mit Spantreppe Typ ″Y″
k=59°, R=0,05 mm, tmax=5 mm

Technische Parameter:

  • κ = 59°
  • tmax = 5,0 mm
  • R = 0,05 mm
  • S = 3,95 mm