Fräswerkzeug - MFH080R-04-10T-M

Artikel-Nr.: THN08642
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
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08642
EAN / GTIN 4960664982981
Herstellernummer THN08642
L-Nummer L22160 371
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFH080R-04-10T-M

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 0.6 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 1 mm
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 1.7 kg
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.4 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.1 mm
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 9.1 mm
Schnittwinkel: 10
Anzahl der Wendeschneidplatten: 10
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 10
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 10
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 14.438 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 21 Degree
Bohrung (DCON): 27
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 27 mm
Höhe (OAL): 63
OAL (GTC - Gesamtlänge): 63 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 69 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 75 Degree
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 77.7 mm
DCX (GTC - Schnittdurchmesser max.): 80 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 270
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 7100 1/min
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, Position A): LOMU040410ER-GM
Durchmesser (DC): ø80
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes