Fräswerkzeug - MFWN90125R-05-11T-M

Artikel-Nr.: THN08525
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
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08525
EAN / GTIN 4960664932788
Herstellernummer THN08525
L-Nummer L22160 742
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFWN90125R-05-11T-M

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 2.8 kg
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.2 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 8.8 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 11
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 11
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 11
Bohrung (DCON): 40
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 40 mm
Höhe (OAL): 63
OAL (GTC - Gesamtlänge): 63 mm
Schnittwinkel: 90
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 92 Degree
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 122 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 125 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 400
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 8700 1/min
Durchmesser (DC): ø125
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes