Fräswerkzeug - MFWN90080R-05-7T-M

Artikel-Nr.: THN08523
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08523
EAN / GTIN 4960664932764
Herstellernummer THN08523
L-Nummer L22160 326
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFWN90080R-05-7T-M

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 1.2 kg
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.2 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 7
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 7
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 7
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 8.8 mm
Bohrung (DCON): 27
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 27 mm
Höhe (OAL): 50
OAL (GTC - Gesamtlänge): 50 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 77 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 80 mm
Schnittwinkel: 90
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 92 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 270
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 10900 1/min
Durchmesser (DC): ø80
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb