Fräswerkzeug - MECHT80R-17-4-6T-M

Artikel-Nr.: THN08507
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
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08507
EAN / GTIN 4960664918119
Herstellernummer THN08507
L-Nummer L22160 363
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MECHT80R-17-4-6T-M

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 1.779 kg
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.8 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 6
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 6
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 6
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 6.7 mm
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 6.7 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 13 Degree
Bohrung (DCON): 32
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 32 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 77.6 mm
Höhe (OAL): 80
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 80 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 80 mm
Schnittwinkel: 90
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 320
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 8400 1/min
MIID (GTC – Master-Schneidwerkkennung, Position B): BDMT11T308ER-JS
Durchmesser (DC): ø80
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes