Fräswerkzeug - MECHT50R-1711-4-5T-M

Artikel-Nr.: THN08505
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
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08505
EAN / GTIN 4960664918096
Herstellernummer THN08505
L-Nummer L22160 290
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MECHT50R-1711-4-5T-M

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.543 kg
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.8 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 5
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 5
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 5
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 6.7 mm
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 6.7 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 13 Degree
Bohrung (DCON): 27
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 27 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 48.1 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 50 mm
Höhe (OAL): 65
OAL (GTC - Gesamtlänge): 65 mm
Schnittwinkel: 90
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 270
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 11900 1/min
MIID (GTC – Master-Schneidwerkkennung, Position B): BDMT11T308ER-JS
Durchmesser (DC): ø50
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes