Fräswerkzeug - MECHT32-S32-11-5-4T

Artikel-Nr.: THN08503
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
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08503
EAN / GTIN 4960664918072
Herstellernummer THN08503
L-Nummer L22160 683
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MECHT32-S32-11-5-4T

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 1.5 Degree
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.8 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 4
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 4
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 4
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 30.3 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 32
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 32 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 32 mm
Schnittlänge (APMX): 46
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 46 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 50 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 60 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 85 mm
Schnittwinkel: 90
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 90 Degree
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
Gesamtlänge (OAL): 140
LF (GTC – Funktionslänge): 140 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 140 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 320
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 23700 1/min
Plattengröße: 11T3
MIID (GTC – Master-Schneidwerkkennung, Position B): BDMT11T308ER-JS
Schafttyp: Cylindrical
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h7
Durchmesser (DC): ø32
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes