Fräswerkzeug - MEV25-S25-06-2T

Artikel-Nr.: THN08488
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
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08488
EAN / GTIN 4960664914142
Herstellernummer THN08488
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MEV25-S25-06-2T

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 0.65 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
Anzahl der Wendeschneidplatten: 2
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 2
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 2
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 5.7 mm
Plattengröße: 6
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 6 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 7.15 mm
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 12.384 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 19 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 23.4 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 25
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 25 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 25 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 32 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 88 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 90 Degree
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
Gesamtlänge (OAL): 120
LF (GTC – Funktionslänge): 120 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 120 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 250
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 25000 1/min
Aussparung (LDN): 32,0
Schafttyp: Cylindrical
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h6
Durchmesser (DC): ø25
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes