Fräswerkzeug - MFSN88050R-5T-M-G

Artikel-Nr.: THN08422
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
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08422
EAN / GTIN 4960664841226
Herstellernummer THN08422
L-Nummer L22160 814
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFSN88050R-5T-M-G

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.3 kg
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 5
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 5
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 5.51 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 13 mm
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 13 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 22 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 40 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 50 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 88 Degree
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 90 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 220
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 13500 1/min
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S