Fräswerkzeug - MEY20-S20

Artikel-Nr.: THN02605
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
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN02605
EAN / GTIN 4960664365517
Herstellernummer THN02605
L-Nummer L22160 81
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MEY20-S20

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.37 kg
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 2
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 2
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.3 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 4
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 6.56 mm
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 10.7 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 17 Degree
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 19 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 20
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 20 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 20 mm
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 22 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 30 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 40 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 77 Degree
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
LS (GTC - Schaftlänge): 95 mm
Gesamtlänge (OAL): 130
LF (GTC – Funktionslänge): 130 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 130 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 200
Aussparung (LDN): 35,0
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h7
MIID (GTC – Master-Schneidwerkkennung, Position B): JOMT100308ER-D
Innere Kühlflüssigkeit: No
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S