Bohrwerkzeughalter - SS14-DRA135M-1,5

Artikel-Nr.: THD11501
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
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THD11501
EAN / GTIN 4960664811106
Herstellernummer THD11501
L-Nummer L22510 253
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrer SS14-DRA135M-1.5

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.079 kg
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
NOF (GTC - Anzahl Schneidkanten): 2
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
BD (GTC – Körperdurchmesser 1. Stufe): 13.1 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 13.5 mm
DCCTX (GTC - Schnittdurchmesser 1. Stufe maximal): 13.99 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 14 mm
Bohrtiefe (LU): 21
LU (GTC - nutzbare Länge): 21 mm
LCF (GTC - Länge Spannut): 30.98 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 41 mm
Schaftlänge (LS): 45
LS (GTC - Schaftlänge): 45 mm
Gesamtlänge (OAL): 86
OAL (GTC - Gesamtlänge): 86 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 140
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 140 Degree
Bohrtiefe (RDD): 1.5XD
Schaftdurchmesser (DCON): 14,0
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h6
Durchmesser (DC): ø13,50-13,99
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes