Drehbarer Werkzeughalter - A50U-DDUNL15-63

Artikel-Nr.: THC16125
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
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC16125
EAN / GTIN 4960664731022
Herstellernummer THC16125
L-Nummer L22410 415
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A50U-DDUNL15-63

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.76 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 12 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 12.7 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 30 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 35 mm
H (GTC - Schafthöhe): 47 mm
B (GTC - Schaftbreite): 48.5 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 50 mm
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 63 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 93 Degree
LF (GTC – Funktionslänge): 350 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 350 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 500
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): DNMG150408
HAND (GTC - Schnittrichtung): L