Drehbarer Werkzeughalter - A16Q-SVZBR11-20AE

Artikel-Nr.: THC13554
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
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC13554
EAN / GTIN 4960664585755
Herstellernummer THC13554
L-Nummer L22410 237
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A16Q-SVZBR11-20AE

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.18 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 5 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 6.35 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 8 Degree
HF (GTC – funktionale Höhe): 9.3 mm
Plattengröße: 11
Schaftdurchmesser (DCON): 16
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 16 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 16 mm
Minimaler Bohrerdurchmesser: 20
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 20 mm
Kopflänge (links): 32
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 93 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 160
LF (GTC – Funktionslänge): 170 mm
Gesamtlänge (OAL): 180
OAL (GTC - Gesamtlänge): 180 mm
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
Material: Steel
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): VBMT110304
Innere Kühlflüssigkeit: Yes