Drehbarer Werkzeughalter - A16Q-SWUPR16-18AE

Artikel-Nr.: THC11948
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC11948
EAN / GTIN 4960664582211
Herstellernummer THC11948
L-Nummer L22410 392
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A16Q-SWUPR16-18AE

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.18 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 3.5 Degree
HF (GTC – funktionale Höhe): 8.5 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 9 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.525 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 11 Degree
H (GTC - Schafthöhe): 15 mm
Plattengröße: 16
Schaftdurchmesser (DCON): 16
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 16 mm
Minimaler Bohrerdurchmesser: 18
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 18 mm
Kopflänge (links): 30
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 93 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 160
Gesamtlänge (OAL): 180
LF (GTC – Funktionslänge): 180 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 180 mm
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
Material: Steel
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): WPGW160308
Innere Kühlflüssigkeit: Yes