Drehbarer Werkzeughalter - A08X-STLPR08-10AE

Artikel-Nr.: THC11854
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC11854
EAN / GTIN 4960664691579
Herstellernummer THC11854
L-Nummer L22410 458
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A08X-STLPR08-10AE

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 2.38 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 4.6 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 4.76 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 5 mm
H (GTC - Schafthöhe): 7 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 8 mm
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 10 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 10 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 11 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 80
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 95 Degree
LF (GTC – Funktionslänge): 120 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 120 mm
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): TPGB080204

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb