Drehbarer Werkzeughalter - KTTXR1616JX-16F

Artikel-Nr.: THC05306
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC05306
EAN / GTIN 4960664603442
Herstellernummer THC05306
L-Nummer L22710 20
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter KTTXR1616JX-16F

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
DHD (GTC – Ausführung mit hängendem Kopf): 2
Schafthöhe (H): 16
Schaftbreite (B): 16
B (GTC - Schaftbreite): 16 mm
H (GTC - Schafthöhe): 16 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 16 mm
Kopflänge (links): 17
Links (GTC - Kopflänge): 17.6 mm
Plattengröße: 32
Gesamtlänge (OAL): 120
LF (GTC – Funktionslänge): 120 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 120 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 1616
Innere Kühlflüssigkeit: No
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): TTX32R6001

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb