Drehbarer Werkzeughalter - PSSNL2525M-12

Artikel-Nr.: THC00270
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
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC00270
EAN / GTIN 4960664004409
Herstellernummer THC00270
L-Nummer L22380 151
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter PSSNL2525M-12

Merkmal:

GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): -8 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
LAMS (GTC - Neigungswinkel): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.76 mm
Plattengröße: 12
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 12.7 mm
Schafthöhe (H): 25
Schaftbreite (B): 25
B (GTC - Schaftbreite): 25 mm
H (GTC - Schafthöhe): 25 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 25 mm
Kopflänge (links): 29
WF (GTC - Funktionsbreite): 32 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 45 Degree
Gesamtlänge (LF/OAL): 150
LF (GTC – Funktionslänge): 150 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 150 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 2525
HAND (GTC - Schnittrichtung): L
Ausführung: Left
Innere Kühlflüssigkeit: No
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): SNGA120408