simturn H2 Klemmhalter, Stahl, Eckenfreistiche außen, 45°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm

Artikel-Nr.: TH2.1.000.S.D45.15.20 R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer TH2.1.000.S.D45.15.20 R
EAN / GTIN 4069769264050
Herstellernummer AW76
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn H2 Klemmhalter
Stahl, Eckenfreistiche außen
45°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm

Technische Parameter:

  • h2 = 0,0 mm
  • b = 25,40 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • f = 27,4 mm
  • h1 = 25,4 mm (Toleranz js14)
  • w≥ = 1,91 mm
  • w≤ = 2,4 mm
  • Schraube = ATH0
  • Schraubendreher = T15F
  • h = 25,40 mm
  • L2 = 0,0 mm