simturn H2 Klemmhalter, Stahl, Rundschaft, Innenbearbeitung, D=32 mm, Dmin=34 mm, L2=61 mm

Artikel-Nr.: TH2.0032.B31.61.12.15 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TH2.0032.B31.61.12.15 L
EAN / GTIN 4069769261585
Herstellernummer ASYK
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn H2 Klemmhalter
Stahl, Rundschaft, Innenbearbeitung
D=32 mm, Dmin=34 mm, L2=61 mm

Technische Parameter:

  • f = 27,0 mm
  • L2 = 61,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 34,0 mm
  • Ød = 32,0 mm (Toleranz g6)
  • L1 = 120,0 mm
  • w≥ = 0,0 mm
  • h1 = 15,0 mm (Toleranz js14)
  • Schraube = ATK6
  • t2max = 16,5 mm
  • t1max = 10,0 mm
  • Schraubendreher = T20F
  • w≤ = 1,9 mm