• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simturn F3 Wendeschneidplatte, Axiale Gewindefreistiche, eingebaut unter 45°, Dmin=20 mm, w=2,4, R=0,6

Artikel-Nr.: TF3.00.2024.45.06 E L X600
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer TF3.00.2024.45.06 E L X600
EAN / GTIN 4069769252576
Herstellernummer AYJXX600
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F3 Wendeschneidplatte
Axiale Gewindefreistiche, eingebaut unter 45°
Dmin=20 mm, w=2,4, R=0,6

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 20,0 mm
  • b = 3,3 mm
  • R2 = 0,2 mm
  • w = 2,4 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • R1 = 0,6 mm