Schaftfräser VHM - 2KMBL0400-1400-S6

Artikel-Nr.: TEA42437
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
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TEA42437
EAN / GTIN 4960664991518
Herstellernummer TEA42437
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schaftfräser VHM - 2KMBL0400-1400-S6

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
Anzahl der Schneiden: 2
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 2
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 2
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 3 mm
DN (GTC - Halsdurchmesser): 3.9 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 4 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 6 mm
FHA (GTC - Spiralwinkel mit Nut): 30 Degree
OHX (GTC - überstehende Länge): 30 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 35.885 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 60
OAL (GTC - Gesamtlänge): 65 mm
Eckenradius/Radius (Wiedereinstieg): 2,00
Schnittlänge (APMX): 3,00
Schaftdurchmesser (DCON): 6,0
Gesamtlänge (OAL): 65,0
Beschichtung: Coated
Schafttyp: Cylindrical
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h5
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT HARD EX
Differenzialabstand: No
Durchmesser (DC): ø4,0
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Werkzeugtyp: Radius end mills