Beschreibung:
- Schaftfräser VHM - 2KMBL0250-2000-S4
Merkmal:
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0 CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0 Anzahl der Schneiden: 2 ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 2 ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 2 APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 2.3 mmDN (GTC - Halsdurchmesser): 2.45 mmDC (GTC - Schnittdurchmesser): 2.5 mmDCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 4 mmLS (GTC - Schaftlänge): 24.644 mmFHA (GTC - Spiralwinkel mit Nut): 30 DegreeOHX (GTC - überstehende Länge): 31 mmCZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 40 OAL (GTC - Gesamtlänge): 55 mmEckenradius/Radius (Wiedereinstieg): 1,25 Schnittlänge (APMX): 2,30 Schaftdurchmesser (DCON): 4,0 Gesamtlänge (OAL): 55,0 Beschichtung: Coated Schafttyp: Cylindrical TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h5 BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT HARD EX Differenzialabstand: No Durchmesser (DC): ø2,5 HAND (GTC - Schnittrichtung): R Werkzeugtyp: Radius end mills