simturn E3 Wendeschneidplatte, Gewinde, Außen, UN, Vollprofil, Gang/Zoll=32

Artikel-Nr.: TE3.UN32.02 EM R X600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TE3.UN32.02 EM R X600
EAN / GTIN 4069769251593
Herstellernummer AS9JX600
L-Nummer L23830 1600
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Gewinde, Außen, UN, Vollprofil
Gang/Zoll=32

Technische Parameter:

  • S = 5,2 mm
  • Gang/Zoll = 32
  • b = 5,8 mm
  • h3 = 0,49 mm
  • R = 0,11 mm