simturn E3 Wendeschneidplatte, Gewinde, Trapez, Vollprofil, P=4 mm

Artikel-Nr.: TE3.TR40.02 M L X600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TE3.TR40.02 M L X600
EAN / GTIN 4069769250244
Herstellernummer ADDWX600
L-Nummer L23830 106741
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Gewinde, Trapez, Vollprofil
P=4 mm

Technische Parameter:

  • R1 = 0,2 mm
  • Steigung (von) = 4,0 mm
  • h3 = 2,25 mm
  • R2 = 0,12 mm
  • S = 3,75 mm
  • w = 1,33 mm
  • b = 5,6 mm