simturn E3 Wendeschneidplatte, Gewinde, Außen, Metr. ISO, Teilprofil, Mehrbereich, P=1 - 1,5 mm

Artikel-Nr.: TE3.MT10.01 EM R X600
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
Artikelnummer TE3.MT10.01 EM R X600
EAN / GTIN 4069769243130
Herstellernummer AECTX600
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Gewinde, Außen, Metr. ISO, Teilprofil, Mehrbereich
P=1 - 1,5 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 0,99 mm
  • Steigung (bis) = 1,50 mm
  • Steigung (von) = 1,0 mm
  • b = 5,80 mm
  • R = 0,14 mm
  • S = 4,6 mm