{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikelnummer | TE3.1812.00 F R X800 | |
| EAN / GTIN | 4069769238150 | |
| Herstellernummer | ABE7X800 | |
| L-Nummer | L23830 106485 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Stechdrehen, Sicherungsringnuten mit Fasung
Nennbreite=1,85 mm, w=1,95 mm, tmax=1,25 mm, 2x45°
Technische Parameter: