simturn E3 Klemmhalter, Stahl, Innenbearbeitung, D=31,75 mm, L=200 mm

Artikel-Nr.: TE3.1.250.C.00 R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TE3.1.250.C.00 R
EAN / GTIN 4069769237221
Herstellernummer A5TV
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Klemmhalter
Stahl, Innenbearbeitung
D=31,75 mm, L=200 mm

Technische Parameter:

  • f = 20,0 mm
  • ØD = 31,750 mm (Toleranz g6)
  • b = 31,8 mm
  • h1 = 14,9 mm (Toleranz js14)
  • h = 29,8 mm
  • Schraubendreher = T20R
  • Schraube = ATKP
  • L1 = 200,0 mm