simturn E3 Wendeschneidplatte, Einstechen und Profildrehen, Vollradius, w=4 mm, R=2 mm, tmax=5 mm

Artikel-Nr.: TE3.0400.20 V L X800
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
Artikelnummer TE3.0400.20 V L X800
EAN / GTIN 4069769236033
Herstellernummer APDZX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Einstechen und Profildrehen, Vollradius
w=4 mm, R=2 mm, tmax=5 mm

Technische Parameter:

  • S = 5,60 mm
  • w = 4,0 mm (Toleranz +0,04)
  • R = 2,0 mm
  • tmax = 5,0 mm