simturn E3 Wendeschneidplatte, Einstechen und Profildrehen, Vollradius, w=2,5 mm, R=1,25 mm, tmax=5 mm

Artikel-Nr.: TE3.0250.12 V R X600
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
Artikelnummer TE3.0250.12 V R X600
EAN / GTIN 4069769233971
Herstellernummer AAFEX600
L-Nummer L23830 106400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Einstechen und Profildrehen, Vollradius
w=2,5 mm, R=1,25 mm, tmax=5 mm

Technische Parameter:

  • R = 1,25 mm
  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • w = 2,50 mm (Toleranz +0,04)